KEVNHAUN(ケヴンハウン)
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の キッチン・調理用品
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の ボール・ざる・漬物・米びつ
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の ザル・カゴ(手なし)
ステンレスパンチングざる 16cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75701206
品番
121524120015
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレスに特殊処理を施したブラックカラー。丈夫で18-10ステンレス製なのでサビにくく、長くお使いいただけます。穴に水がたまることなく拭きやすいです。また、食材が穴に挟まりにくくお手入れも簡単です。
材質
ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 表面加工:PVDコーティング
寸法(mm)
約W182×182×75(内径160)
質量(g)
151
寸法(cm)
16
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定