ゲーミングモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75701416 品番27E6QCA
参考基準価格(税別)¥21,838 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

KOORUI 27E6QCAは27インチのWQHD(2560×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 180Hzのリフレッシュレートで1ms(GTG)急速応答も対応します。 Adaptive Sync技術が付き、Free Sync機能も備えてG-Syncも対応可能で、滑らかな映像を実現します。 FPS/RCG/RPG向けのゲームモードが持ち、2Kモニター解像度の上質なゲーミング体験を楽しめます。 100% sRGBと90% DCI-P3を達します。 8Bit+FRCで10bitまで達し、16.7Mの広い色域及び300cd/m2の明るさで綺麗なな映像を映し出しています。 ブルーライトカットのアイケア機能で目の負担が軽減されます。 該当ゲームモニターはHDMI2.0x2、DP1.2と音声出力端末を搭載し、ノートパソコン、Xbox、PS5ゲーム機などとの接続に便利です。 OSDボタンも付き、セッティングまたゲームモード(FPS/RPG/RCG)を利用可能です。 HDMI2.0は1440P+144HZで、DP1.4端子は1440P+180HZをサポートします。 VESA 100mmx100mmも対応可能です。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする