ゲーミングモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75701441 品番G2741L
参考基準価格(税別)¥42,662 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

KOORUI G2741Lは27インチ IPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニターです。 4Kで160Hzのリフレッシュレート、広々とした画面領域、スタッタリングのないゲームプレイが特長です。 FHDで320Hz高リフレッシュレートが楽しめます。 デュアルモード対応で、4K@160Hz ?FHD@320Hzに切り替え可能です。 4Kの高解像度がより没入感のあるゲーム体験を実現し、320Hzの高リフレッシュレートが迅速な判断を可能にし、1ミリ秒高速応答速度で、FPSや格闘ゲームの高速動作もなめらかに再現しました。 より滑らかでスムーズな映像を楽しめて、AdaptiveSync機能により、画面のテアリングや、ゲームプレイ中のスタッタリングの心配はありません。 178°広視野角の非光沢Fast IPSパネルを採用し、DCI-P3 95%、sRGB 100%の広色域と10億7000万の表示色で、より豊かで忠実な色を再現しました。 200000:1コントラスト比、350nit(SDR)の高輝度とHDR400機能加えて、一貫性のある正確な色とリアルなビジュアルを体験できます。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする