ゲーミングモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75701450 品番2741LM
参考基準価格(税別)¥63,971 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

KOORUI 2741LMは27インチの「4K 160Hz」と「FHD 320Hz」を切り替えられるデュアルモードを搭載した4Kゲーミングモニターです。 Mini LEDバックライト技術を採用し、より小型の発光チップを使用して1152のバックライトゾーンを形成し、正確なローカルディミングができ、息をのむような画面効果を実現します。 最大1400nitsのHDRピーク輝度というミニLEDの利点により、深みのあるピュアな黒と細部のディテールを映し出し、動画像をより現実の世界に近い没入感のある体験へと導きます。 DCI-P3 98%、sRGB 100%、Adobe RGB 99%の広色域と10億7000万の表示色で、より豊かで忠実な色を再現しました。 300000:1コントラスト比、550nit(SDR)以上の高輝度とHDR1400機能加えて、明暗やディテールをくっきり映し出して、リアルで豊かな世界を没入します。 178°広視野角の非光沢Fast IPSパネルを採用、どうな角度から見ても画像が鮮やかに映し出します。 1msの高速応答速度でゴーストやモーションブラーを低減し、常に敵の一歩先を歩くことができます。 最大320Hzのリフレッシュレートにより、ハイペースのゲームでもスムーズなパフォーマンスを体験できます。 ゲームプレイの重要な瞬間になめらかさと安定性を確保します。 デュアルモード対応で、4K@160Hz ?FHD@320Hzに切り替え可能です。 4Kの高解像度がより没入感のあるゲーム体験を実現し、320Hzの高リフレッシュレートが迅速な判断を可能にし、勝利への決定的瞬間を捉えることができます。 自社開発のDICモーションブラー除去技術とAdaptive Syncテクノロジーを搭載し、動的な環境でのティアリングや遅延を低減し、重要な瞬間にスムーズで安定した動作を保証します。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする