LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75701509 品番TR-FLB001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。
2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。
ボディはアルミ材を使用。
充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属

電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに バッテリーリチウムイオンバッテリー18650(PSE認証) バッテリー容量(mAh)3000
注意
※日本国内で100%検品をして出荷してます。(2022年12月より)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
ビルの管理
その他業種

商品到着まで時間を要しましたが使用しやすい商品です。

2025-06-13
用途:
現場作業
株式会社 藤村電器製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ライトは非常に明るく機能が充実していて良いと思います。取扱説明書がなく詳しい使い方がわからないです。保証書がないのも不満のひとつです。製造国がわからない。電池にPSE認証ついていますが信用できません。

対象商品:
75701509
2022-11-24
用途:
機器メンテ等
その他業種

性能としては☆4くらいのつもりですが
中に入ってた電池が
生セル(安全機能無し)でPSEマークも無く
5500mAhと書かれており容量偽装の可能性が高く(通常3600mAhが18650電池の最大値)
日本製のデザインと同じにして文字だけ変えた様な物だったため
安全面で不安があります

9人が参考にしています
対象商品:
75701509
2023-04-18
用途:
機械メンテンス時使用
塚本商事機械株式会社 様

使用等は問題ないのですが説明書がなくてマイナス評価です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1人が参考にしています
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする