TR-LEB001 LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 75701527 TR-LEB001 LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 75701527 TR-LEB001 LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 75701527

LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75701527 品番TR-LEB001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。
本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。

電球の種類LED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×26×32 質量(g)120 インターフェイスmicro USB バッテリー容量(mAh)3000 付属品充電用USBケーブル 点灯時間(時間)10〜48 定格電圧(V)5 電力(W)3 光束(Lm)50〜300 用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として
注意
※台座のテープは強い粘着力を持つように設計されている為、取り外す際に塗装の剥がれなどの可能性があり、貼る場所は注意が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする