トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホストラップ
トライメイトの ハンドストラップ
カラビナ付きリールストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75701536
品番
TR-STP006-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
カラビナ付きで伸縮自在の紐が付いている便利なリールストラップです。
最大60cm延長します。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×30×10
コード長さ(cm)
60
質量(g)
13
色
ブラック
用途
キー、懐中電灯、小さな工具用