トライメイト
LEDロープライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75701563
品番
TR-ROL001-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
本体を押すと点滅、スロー点滅、点灯モードの切り替えが可能です。
小雨や夜露などの水が内部に入りにくい。
用途
アウトドアや作業現場にて装飾、目印、安全確保など
電池
コイン型電池(CR2032)×1個 (テスト用電池付属)
光色
ピンク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×60×20
質量(g)
17
点灯方式
点滅・スロー点滅・点灯