LEDロープライト

LEDロープライト トライメイト LEDロープライト トライメイト LEDロープライト トライメイト LEDロープライト トライメイト LEDロープライト トライメイト LEDロープライト トライメイト LEDロープライト トライメイト LEDロープライト トライメイト

本体を押すと点滅、スロー点滅、点灯モードの切り替えが可能です。
小雨や夜露などの水が内部に入りにくい。

用途アウトドアや作業現場にて装飾、目印、安全確保など 電池コイン型電池(CR2032)×1個 (テスト用電池付属) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×20 質量(g)17 点灯方式点滅・スロー点滅・点灯
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TR-ROL001-PK 75701563
TR-ROL001-PK 75701563
75701563 TR-ROL001-PK 1個 ピンク
オープン
229
252 (税込)
4日以内出荷
TR-ROL001-GR 75701579
TR-ROL001-GR 75701579
75701579 TR-ROL001-GR 1個 グリーン
オープン
209
230 (税込)
4日以内出荷
TR-ROL001-WH 75701588
TR-ROL001-WH 75701588
75701588 TR-ROL001-WH 1個 ホワイト
オープン
209
230 (税込)
4日以内出荷
TR-ROL010-PK 75701606
TR-ROL010-PK 75701606
75701606 TR-ROL010-PK 1セット(10個) ピンク
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
TR-ROL010-WH 75701624
TR-ROL010-WH 75701624
75701624 TR-ROL010-WH 1セット(10個) ホワイト
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
75701554 TR-ROL001-YL 1個 イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
75701597 TR-ROL-010YL 1セット(10個) イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
75701615 TR-ROL010-GR 1セット(10個) グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする