トライメイト
トライメイトの センサーライト
トライメイトの 乾電池式センサーライト
らくらくセンサーライト 三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75701667
品番
DLB-N600A-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
乾電池式の屋外型センサーライト
磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×80×115
質量(g)
130(電池・三脚含まず)
電源
電池式
使用電池
単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)
120
防水性
防雨型
点灯時間
10秒(固定)・常時点灯
センサー感知範囲
110℃
感知距離(m)
4
点灯方式
切り替え:ON/OFF/AUTO
光源
LED0.5W×4個
設置場所
屋外
設置方式
三脚
用途
玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。