トラッシュシートLight

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75701897 品番TSL-20B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

造園・土木作業に最適なシートタイプモッコです。
ポリエステル帆布で未染色(生成)を使用した柔らかなタイプです。
繊維製なので手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。
従来のTSシリーズより軽量化されています。

用途花崗土、砂利等の運搬など 材質シート:ポリエステル、吊手ベルト:ポリエステル 寸法(mm)吊手ベルト:幅B47、長さS1200、アイA250 質量(kg)2 備考4点フックタイプ 本体サイズ(mm)W:2000、L:2000 最大使用荷重(t)0.5 引張強度(N)生地:1200/3cm
注意
※トラッシュシートは荷全体が包めるようにご使用ください
※荷の重量を確認して、必ず最大使用荷重以下で使用してください
※シートの破れの原因になりますので角の尖った荷などには使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする