クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75701913 品番WS51191B
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
開閉
15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回
22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分〜10回/分連続100回
15A100V〜105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
絶縁抵抗
開路状態において同極端子間
充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐電圧
開路状態において同極端子間
充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
回路方式4路 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10〜40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする