防炎ターポリン幕【SOS 要救護者が 人います】紐付き H900×W1800mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75701940 品番6300093128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

津波や洪水、災害時に周囲へ助けを求める手段として最適な横断幕です。赤色を使用しているので遠くからでも発見されやすいです。屋外で使用する際には風で飛ばされないように紐を使用できます。ぶら下げる際にも便利です。要救護者の人数の記入ができるので遠い相手へ伝えることができます。

用途災害時、周りに助けを求める際の手段として。 付属品紐(4mm金剛打ロープ60cmカット) 仕様周囲ロープ縫込み縫製、ハトメ300ピッチ 寸法(mm)900×1800 質量(kg)0.6 印刷片面インクジェット出力 表示内容SOS 要救護者が 人います

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする