加賀棒ほうじ茶

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(525mL×24本) 注文コード 75701965 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398

茶の茎部分を使った棒茶を、職人が伝統的な焙煎方法で仕上げ た、金沢発祥の加賀棒ほうじ茶です。すっきりと澄んだ味わいと華 やかな香りで、一口飲むたびに幸せな気持ちになります。

容量(mL)525 保存方法常温 原材料緑茶(国産)/ビタミンC 栄養成分100mL当り:0kcal 寸法(Φ×mm)66×209 質量(g)550 容器ペットボトル 本数24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75701956
2025-10-26
用途:
接客用
株式会社LIEN'S 様 (不動産業)

接客用として利用してます。お客様から美味しいと好評です。

2025-12-24
用途:
お客様提供ドリンク
株式会社ベーネユナイテッド 様 (卸売・小売業)

高級感があって、愛用している。
カフェインレスなので、お子様や妊婦さんにも提供できるので、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする