サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ストレッチフィルム
サンキョウプラテックの 手巻き用
ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6本)
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
20
注文コード
75702053
品番
STR-500-20BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実!
カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
20
色
青
材質
LLDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応