サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの 袋
サンキョウプラテックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
サンキョウプラテックの ポリロール
ロールポリ袋 クルポリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(10枚)
注文コード
75702105
品番
CKR-50
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
定番の「エコ袋」にロールタイプが新登場!
コンパクト収納が可能!!
45L/70L/90Lの3サイズ
ミシン目付で切取り簡単
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012
幅(mm)
650
高さ(mm)
800
形状
ロール
色
半透明
サイズ
45L
種類
平袋
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応