曜日別特売

AR40(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード75702116品番AR40-02E-1Y-D
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする