曜日別特売
HDBTANC39BK ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン HIDISC 75702148

HDBTANC39BK ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン HIDISC 75702148
HDBTANC39BK ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン HIDISC 75702148

ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75702148品番HDBTANC39BK
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能

ブラックBluetoothバージョン 5.0対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP対応コーデックSBC/AAC出力Class2通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4ー2.48再生周波数帯域(Hz)20-20000バッテリーイヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh定格電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間音楽:約3時間連続通話時間(時間)約3連続待機時間約50時間音圧感度(dB)98インピーダンス(Ω)32周波数(Hz)イヤホン:20-20000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:56.4×51.4×30.5質量(g)イヤホン単体:約4、全体:約44防水性IPX5イヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth仕様ノイズ低減性能:26~30dB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする