HIDISC
データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
75702166
品番
HDVD+R85HP10SC
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
写真やデータの保存に最適
用途
テレビ録画やデータ保存に。
タイプ
データ用
規格
DVD+R DL(2層式)
構造
片面2層
速度
対応:8倍速
印刷
範囲:ワイドエリア
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
ケース
5mm Slimケース入り
容量(GB)
8.5