ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GBスピンドルケース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード75702175 品番VVVBR25JP50
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

デジタル放送の高画質録画に最適記録面が傷つきにくいハードコート

入数50枚 用途テレビ録画やデータ保存に。 タイプ録画用/データ用 規格BD-R/一回録画用 速度1〜6倍速対応 印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm) 記憶容量(GB)25 記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケーススピンドルケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
日常的に使用。
サービス業

家電店などで購入していたのですが、50枚のスピンドルは有るのですが、100枚のタイプは見かけませんでした。

対象商品:
75702175
2024-01-01
用途:
テレビ番組の録画
製造業

まだ1枚使用しただけだが、エラーもなく問題なし。マジックで書きこんでもかすれることなく問題なし。

2023-06-21
用途:
録画保存
サービス業

50枚入りより更に安く
ひとつで送料も無料になるので助かります。
ホワイトラベルは時々タイトルが書きにくい所がありますが(場所によるのか?)
録画のエラーも殆どなく
このお値段でこの容量は満足です!

2人が参考にしています
対象商品:
75702175
2023-12-17
用途:
番組コピー
サービス業

エラーが表示され12枚捨てました、ソニーのレコーダーは追記が出来るので、それ用がよいでしょう。

対象商品:
75702175
2023-03-04
用途:
録画保存用

数枚使用したが、初期化できなかったディスクが2枚、録画したものの再生できず、元の録画データも移動のみのデータであったために、一切観ることができんくなってしまった。
録画データ消失が気がかりなので、残りを使用することができません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする