Nintendo Switch(有機ELモデル)用ガラスコートフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75702279 品番ML-HD2.5DGFBSWEL
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Nintendo Switch 有機ELモデル用強化保護ガラスコートフィルム、ブルーライトを80%カット!
高い表面硬度でキズに強い!
超光沢仕様、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H、飛散防止、UVカット

対応機種Nintendo Switch 規格強化保護 ガラスコートフィルム 機能超光沢, 指紋防止, 2.5Dラウンドエッジ加工,硬度9H, 飛散防止, ブルーライトカット 寸法(mm)164.35×93.05 種類液晶保護フィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする