ステンレスメッシュ

ストレーナーRFメッシュ STR-RFM80

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75702281 品番2159-93
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)

材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE 線径(Φmm)0.14 目開き(μm)178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする