曜日別特売

RY1004 メッシュジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量1着注文コード75702351品番90792AF18300
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ストレッチ性のある生地使用 抜群の着心地と操作性の両立を実現
〇裏地:抗菌防臭
〇メッシュ生地:耐摩擦性/引き裂け強度/通気性に優れる
〇引き手付き脇ポケット×2
〇フォームプロテクター(肩・肘・背中)標準装備
〇サイズ調整:調整ボタン(腰・腕)/裾 調整ループ/ 調整ベルクロ(モールドヤマハロゴ)でバタつきも軽減
〇フードにもバタつき防止タブ付き
〇リフレクター付:暗所での被視認性を高め安全性の向上
〇High protection 3 layer(実用新案登録第3248578号)
万一のアクシデント時、擦れることが多い肩・肘部分にケブラー(R)製ニットを挟みこむことで生地の強度を補い、破損を防止

素材
表地:リサイクルメッシュ(ポリエステル100%)
裏地:ポリエステル100% 抗菌防臭加工
仕様【ロゴ】DSOJジェットブラック/グレーサイズ3L
注意
※・洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※・デュポン(TM)、デュポンオーバル・ロゴ、およびケブラー(R)は、DuPont de Nemours, Inc.の商標又は登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする