MB-1 フレコンバック モリリン 75702367 MB-1 フレコンバック モリリン 75702367 MB-1 フレコンバック モリリン 75702367 MB-1 フレコンバック モリリン 75702367 MB-1 フレコンバック モリリン 75702367

フレコンバック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード75702367 品番MB-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,768
販売価格(税別)
18,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。
1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。

材質PP 形状丸型・内袋なし 質量(kg/枚)約1.85 用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。 種別排出口:あり ベージュ ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 直径×高さ(cm)広げた時:110×265 耐荷重(t)1
注意
※危険なので作業中は吊り下げたバッグの下に入らないでください。
※吊り上げは、片吊りにならないようにしてください。
※フォーク等の爪は丸みを持たせてください。
※野外保管する場合は必ずカバーをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする