ML-1K フレコンバック モリリン 75702419 ML-1K フレコンバック モリリン 75702419 ML-1K フレコンバック モリリン 75702419 ML-1K フレコンバック モリリン 75702419 ML-1K フレコンバック モリリン 75702419

フレコンバック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード75702419 品番ML-1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。
1回使い切りのワンウェイタイプ。

用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に 種別排出口:あり 材質PP 形状丸型・内袋なし ベージュ ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 質量(kg/枚)約1.50 直径×高さ(cm)広げた時:110×262 耐荷重(t)1
注意
※危険なので作業中は吊り下げたバッグの下に入らないでください。
※吊り上げは、片吊りにならないようにしてください。
※フォーク等の爪は丸みを持たせてください。
※野外保管する場合は必ずカバーをしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
木くずを入れる
製造業

屋外で直射日光が当たるところで保管しておりますが、破れることなく使用できます。また次回もお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする