モリリン
モリリンの フレコンバック、モッコ
モリリンの フレコンバック
モリリンの フレコンバック丸型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
75702437
品番
GTB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。
1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途
原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に
種別
排出口:あり
材質
PP
形状
丸型
色
ブラック
ベルト
反転ベルト:あり
容量(cm
3
)
1
質量(kg/枚)
約2.25
耐候性
1年対応
直径×高さ(cm)
広げた時:110×185
耐荷重(t)
2
注意
※危険なので作業中は吊り下げたバッグの下に入らないでください。
※吊り上げは、片吊りにならないようにしてください。
※フォーク等の爪は丸みを持たせてください。
※野外保管する場合は必ずカバーをしてください。