ステップ踏み台

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード75702543 品番WCS-3R(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

踏み台としても、椅子としても使えるチェア踏み台。折りたたみ式なので収納に便利。座面上段は合皮張りのふかふかクッション仕様。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×680×990 質量(kg)7 材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、座面上段:ウレタンフォーム合成皮革、座面下段:ポリプロピレン 高さ(mm)座面上段まで:755 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135×1095 耐荷重(kg)100 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×68×99 段数3段 用途キッチン、リビング、車庫、倉庫などでのちょっとした作業に。折りたたみ、クッション付、踏み台。椅子、作業台、脚立、はしご、安全、ステップ台、コンパクト、収納

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75702525
2024-03-13
用途:
工場内の休憩時
豊科化工株式会社 様

踏み台として持ち歩くのであれば少し重めですが 椅子として使用するのであれば座り心地満点でした

対象商品:
75702525
2023-07-19
用途:
高いところ用の踏み台です
サービス業

しっかりした製品です。ぐらつきもなく安心して高いところのものがとれます。お値段もリーズナブルで満足です。

対象商品:
63418103
2023-10-25
用途:
照明器具のメンテナンス時
サービス業

安定しています。他の色の方が安価でしたが、ダークブラウンにして良かったです。

対象商品:
75702525
2023-05-01
用途:
高い場所にあるサンプルを取り出す時に使用
スリーナイン金属工業株式会社 様

年配の方が利用する踏み台の為、手持ちがあるものを探していました。            思いのほか踏み台のクッションがよく、作業台の椅子としても使用しています。

対象商品:
75702534
2022-11-25
用途:
洗面台の前に
株式会社川田商会 協栄自工 様

立ったまま歯を磨いたりドライヤーをかけると疲れるので丸椅子を置いていましたが、
エアコン洗浄の踏み台に使っていて壊れて転んだので、安定して良い物を探して、
赤い踏み台折り畳み式を購入しましたが、天板が薄いゴムだけなのでお尻が痛く、
思ったより安定感が足りないので、こちらに買い替えました。
赤い台よりお尻は痛くないし、安定感もまあまあ良いですが、少し大きいです。
後ろの背もたれが伸びていないのが有ったらもっと使い勝手が良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする