Acerpure cool AC551-50W(2in1/サーキュレーター&空気清浄機製品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75702577 品番AC551-50W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Acerpure coolは空気清浄機と、サーキュレーターの2つの機能を1つにまとめました。清浄な空気を風に乗せ、すみやかにお部屋に循環。
4層構造のHEPAフィルターで、ほこりや目に見えない粒子をキャッチ。清浄な空気で、快適な空間を実現します。
上下90度の首振りと左右80度の首振りで、風の向きを自在にコントロールできます。 また、最大12m先の距離まできれいな空気を循環させます。
「空気清浄度」&「ガス 」センサーが自動で清浄機の速度を調節し、液晶画面にはリアルタイムで空気の状態が表示されます。
室内の空気の浄化度を検出し、インジケーターで表示します。アプリから空気清浄機の起動や操作が可能です。
DCモーター搭載により、低いエネルギーコストで高い浄化性能が期待できます。
騒音を抑え、表示をオフにすることで、ぐっすり眠れる最適な環境を実現します。
安全ロック付きなので、お子様やペットが誤って触れても大丈夫。

適合床面積空気清浄:約27畳(45m2)、サーキュレーター:約43畳(72m2) ホワイト 風量調整空気清浄機:5段階(スマート/1/2/3/ターボ)、サーキュレーター:1〜10段階/オフ マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。 無線有(2.4GHz帯) アプリケーション有(IOS &Andriod app store: acerpure Life) モーターDCモーター 付属品マグネットリモコン、 リモコンバッテリー (CR2032)、電源ケーブル、 取扱説明書、 保証書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×850 質量(kg)6.34 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 保証期間2年 スクリーンLCD 定格出力(W)65 騒音値(dB)25/56 (最小/最大)※25dBは風量レベル1で運転時。56dBは風量レベル10(最大値)で運転時の値。 タイマー1/2/4/8/12時間 首振り左右(空気清浄機部)/上下(サーキュレーター部) 仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【空気質センサー (PM1.0 / PM2.5表示)】有(緑(0〜15)/黄(16〜35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、抗菌ウィルス & 抗菌 レイヤ、HEPA 13 メインフィルター、活性炭フィルター

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする