Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75702586 品番AP551-50W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機
直径25cmのコンパクト設計
360°全方向を吸引
4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ
専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機

適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。 ホワイト 風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ) マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。 無線有(2.4GHz帯) モーターDC モーター 付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576 質量(kg)4.22 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 保証期間2年 スクリーンLCD 定格出力(W)38 騒音値(dB)25/56 (最小/最大) タイマー1/2/4/8/12時間 仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0〜15)/黄(16〜35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする