自動リブートタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75702708 品番T1901D41A
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適
電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現
高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様
故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続
IPアドレスを設定しPINGによる死活監視
死活監視による判断に基づいた電源制御
Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能)
本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能

コンセント個数2 プラグ形状3P(接地2P) コンセント形状2P抜止 ホワイト 質量(g)約400 入力電圧(V)AC90〜125 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く) 制御出力AC100V 6A (600W) 最大消費電力(W)4 インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠) 制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail 通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTP スケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能 監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする