ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
固定キャスター K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75702735
品番
SUWK-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
K型中荷重用固定金具付きのキャスターです
車輪径(Φmm)
42
許容荷重(daN)
420
ストッパー
なし
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
P1/P2:112/63
取付高(mm)
250
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
鋼板製ウレタンゴム
車輪幅(mm)
42
サイズ
200
シャフト径(Φmm)
D:20
プレート寸法F1×F2(mm)
151×102
材質(軸受)
鋼板製ラジアルベアリング入り
取付高H1(mm)
250
取付穴ピッチ(mm)
P1/P2:112/63
自重(g)
3280
取付穴径d(Φmm)
11