ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
ストッパー付固定キャスター KBZ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75702744
品番
SUWKBZ-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。
車輪径(Φmm)
42
許容荷重(daN)
400
ストッパー
ペダル:右用
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
P1/P2:112/63
取付高(mm)
R:250
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
鋼板製ウレタンゴム
車輪幅(mm)
42
サイズ
200
シャフト径(Φmm)
D:20
プレート寸法F1×F2(mm)
151×102
材質(軸受)
鋼板製ラジアルベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
P1/P2:112/63
自重(g)
3480
取付穴径d(Φmm)
11