曜日別特売
VRET16A-17BMS チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16 クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード) 75702755

VRET16A-17BMS チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16 クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード) 75702755
VRET16A-17BMS チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16 クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード) 75702755
VRET16A-17BMS チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16 クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード) 75702755
VRET16A-17BMS チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16 クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード) 75702755

チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16 クランプ ミラーホルダー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
【ショートレバー仕様】レバーレシオ:18-16
注文コード
75702755
品番
VRET16A-17BMS
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
長さ(mm)
【ショートレバー仕様】レバーレシオ:18-16
レバー長さ(mm)
ショート
クランプ
ミラーホルダークランプ
シリンダー径(Φmm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする