ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の ねじ込み式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の ストッパーありねじ込み式キャスター
ストッパー付き旋回キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75702778
品番
HLJS61/2-2-3-PU
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
53
取付高(mm)
210
タイプ
PU型ノーパンクタイヤ
シャフト径(Φmm)
12
ストッパー
あり
車輪幅R(mm)
53
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
P1/P2:90/90(80/80)
プレート寸法F1×F2(mm)
120/120
偏心E(mm)
45
材質(軸受)
鋼板製ベアリング入り
外径A(Φmm)
175
自重(g)
2000
最大荷重(daN)
60
取付穴径d(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪