SAS-J100 小型イオンプラズマ除菌消臭機 NEW GUARD CRUISE(クルーズ) 75703103 SAS-J100 小型イオンプラズマ除菌消臭機 NEW GUARD CRUISE(クルーズ) 75703103

小型イオンプラズマ除菌消臭機 NEW GUARD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75703103 品番SAS-J100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!!
携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。
NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。
車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。
23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。
アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。
冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。

適合床面積約14畳 脱臭機能 セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書 連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年) 方式空気清浄:イオンプラズマ方式 電源USB給電 入力電源(V)DC5/1A 消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1 イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3 運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40 オゾン発生量(ppm)0.0023 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2 質量(g)115 風量通常モード / ターボモード 用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。
注意
※ウイルスを完全に除去できるものではございませんので、予めご了承ください。
※疲労や眠気の軽減には、個人差がございますので予めご了承ください。
※AC変換のUSBアダプター、12Vシガーライターソケット、モバイルバッテリー等は付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする