UNアルコールチェッカー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75703259 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。

寸法(mm)100×45×20 質量(g)37 付属品携帯ストラップ、取扱説明書 検知方式呼気中アルコール濃度(BrAC) 用途呼吸中アルコール濃度をチェック 測定範囲(mg/L)0.00〜0.95mg/IbrAC RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電池別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75703259 - 12001650 UN-031 UNアルコールチェッカー リンクサス(Linxas) UNアルコールチェッカー リンクサス(Linxas) 1台 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
従業員のアルコールチェック
株式会社 千代田ランド 様 (卸売・小売業)

使用したところ、ちゃんと計測することができました。値段も安く購入することが出来ました。

対象商品:
12001650
2023-04-14
用途:
出勤前に飲酒チェック

簡単にできて目安には良いです。使用回数が、超えた場合、使えなくなったアルコールチェッカーはどうするかを、わかりやすく明記してあったほうがいい。

対象商品:
12001650
2022-11-23
用途:
機能
株式会社マルダイ長沼商店 様 (製造業)

アルコールチェッカー義務化となったため、新たに購入してみました。想像以上にコンパクトでポケットに入ります。立ち上げに15秒かかり、続けて計測時間10秒中に息を吹きかけるかたちとなっています。
使用期限は1年、使用回数は1,000回。
気になったのは立ち上げ時間がかかるぐらいでしょうか。

対象商品:
75703259
2022-04-12
用途:
始業前のアルコールチェック
建設業・工事業

アルコールチェックが義務化されましたが記録機能のある機器が手に入らないので9月まではこのチェッカーで測定することにしました。スイッチを入れてから測定可能になるまで10秒しかかからないので使いやすいと思いました。
1人1本配布するので低価格のものにしましたがコストパフォーマンスが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
75703259
2022-08-01
用途:
アルコールチェックの義務化対応として
有限会社 柴藤自動車 様

シンプル・イズ・ベスト使うのに煩わしくないのと価格的にも安いので各人一人一人に一つずつ配布です。

2022-04-13
用途:
乗車前の濃度測定
卸売・小売業

この価格でポケットに収納しても気にならないコンパクトさ、かなり愛用しています。購入後、ビックリする速さで物が到着しました。消耗品なので今後も継続して購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75703259
2022-06-10
用途:
出勤安全確認
建設業・工事業

使っている他社商品が売り切れだったので購入しました。
個別に使用しているので違和感はありませんが、長持ちしてほしいです。

対象商品:
12001650
2023-12-19
用途:
アルコールチェックの時
製造業

半月使ったら飲んでないのに0.05mgの検知をする人が増えた。
もう一台違う種類のチェッカーだと検知しない。
当てにならない。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする