物置 室外機カバー 収納庫 屋外

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード75703277 品番DSSB-098(NV)+TSC-98(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。
夏場の直射日光から室外機を守ります。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×45×80(室外機カバー)、92.7×49.5×83.4(収納庫)、89×33.5×2(可動棚) 質量(kg)9(室外機カバー)、20(収納部) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機カバー)、89×34.5×74(収納部) 組立時間約40-60分 ネイビー 付属品専用鍵付き/可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ) 用途収納庫、室外機カバーとして
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※事前に設置されている室外機のサイズ、室外機上部のスペースを必ずご確認願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58279385
2022-08-04
用途:
物置
有限会社 和晋 様 (運輸・通信業)

予想どうり 便利で使いやすいです
買って正解だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする