2個セット LEDシーリングライト10段階調光(常夜灯4段階)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード75703347 品番LC-E08*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。2個組。
調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。
30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。

電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)38 質量(kg)1.7 全光束(Lm)4200 色温度(K)6300 演色指数(Ra)Ra80以上 取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット 保証期間1年 タイプ8畳用 光源色昼光色 用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。 幅(mm)500 高さ(mm)95 奥行(mm)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75703347 LC-E08*2 63507056 LC-G08×2 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 1セット(2個) 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする