3個セット LEDシーリングライト10段階調光(常夜灯4段階)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 消費電力(W)38 注文コード75703365 品番LC-E08*3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。3個組。
調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。
30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。

電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)38 質量(kg)1.7 全光束(Lm)4200 色温度(K)6300 演色指数(Ra)Ra80以上 取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット 保証期間1年 タイプ8畳用 光源色昼光色 用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。 幅(mm)500 高さ(mm)95 奥行(mm)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする