M-42 天敵で虫除け オニヤンマ MIKI LOCOS 75704397 M-42 天敵で虫除け オニヤンマ MIKI LOCOS 75704397 M-42 天敵で虫除け オニヤンマ MIKI LOCOS 75704397 M-42 天敵で虫除け オニヤンマ MIKI LOCOS 75704397 M-42 天敵で虫除け オニヤンマ MIKI LOCOS 75704397 M-42 天敵で虫除け オニヤンマ MIKI LOCOS 75704397

天敵で虫除け オニヤンマ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75704397 品番M-42
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4901,198

サイズ感・リアルさ、取付利便性が抜群
化学物質の殺虫剤、忌避剤なしで虫除け

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×31×100 質量(g)18 用途建物周りの軒下、アウトドア、田畑、山林工事の虫除対策に 利用場所屋外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75704397
2023-09-28
用途:
虫よけに
医療・福祉・介護関連業

虫よけに購入しました。
ほとんど効果がないように感じました。
蚊は、寄ってきました。
蚊の目の前にあっても、逃げませんでした。

対象商品:
75704397
2023-05-08
用途:
構内作業時

リアルなオニヤンマで、蚊柱が沸かなくなりました。
効果が期待できると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする