シロアリ木部用エアゾール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード75704406 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

木部のシロアリを予防駆除。予防効果は1.5年
木材防腐剤を業務用濃度で配合
2WAYノズルで巣穴に注入可能

適合害虫シロアリ・羽アリ・ヒラタキクイムシ 主成分ビフェントリン・シプロコナゾール 質量(g)402 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×220×65 用途木部のシロアリ駆除に 有効期間1.5年 アズワン品番65-1225-94
注意
※薬剤によって、アレルギー症状やかぶれなどを起こしやい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児などがいる場所では使用しないこと
※人体・ペット・草花などに直接噴霧しないこと
※食品・食器・飼料・おもちゃ・寝具・衣類・愛玩動物(ペット・観賞魚)・植物・貴重品・美術品・楽器・電気製品などはあらかじめ他に移すか、薬剤がかからないようにすること
※自動車・塗装面・樹脂類・石材・漆喰・白木などは、変色または変形させることがあるので、予め目立たないところで試すか、かからないようにすること
※薬液が、皮膚に付着したときは、石けんと水でよく洗い流すこと。眼に入った場合は、大量の水で洗い流すこと。
いずれの場合も異常があれば医師の診療を受けること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする