- 超音波ねずみ防除器 コンパル 75704449 - 超音波ねずみ防除器 コンパル 75704449 - 超音波ねずみ防除器 コンパル 75704449

超音波ねずみ防除器

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75704449 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

コンセント直付けタイプ
超音波で嫌なねずみを防除します
室内・屋内の環境、音慣れ防止の切替スイッチ付

種別電磁波・超音波 電源AC100V(家庭用コンセント) 材質ABS樹脂 寸法(mm)約計100 有効面積(m2)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75704449
2022-12-15
用途:
壁に音がしているのでネズミではと思い購入しました
製造業

コンパクトで見た目もかわいいので寝室に設置してみました。
家が広いのでネズミは超音波が届かないところに移動した
ようですので本格的駆除は専門業者に依頼しました。
ごみ置き場など局所的にネズミを追い払うには効果が期待できる
製品かと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする