1991383 木工仕上げ用ジグソーブレード LENOX(レノックス) 75704503

木工仕上げ用ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5本)注文コード75704503品番1991383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

パワーブラスト、炭素鋼ジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。
10山

用途木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)8.2刃厚(mm)1.5山数10タイプC450U取付方式ねじ止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする