曜日別特売

アルミ物干金物

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
ブラック
内容量1個注文コード75704505品番KS-DA557AB-BK
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。

用途
壁面直付用
種類
壁付型
材質
アルミダイカスト(ADC12)
ブラック
内容
1セット(2本)
仕上
アクリル焼付塗装
質量(kg/本)
0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88105245
2016-12-14
用途: お客様の取替
有限会社石田ガラス店建設業・工事業

以前取り付けてあったものが壊れたので、当社で取替させていただきました。とても喜んでもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする