OMSORG いたわりお風呂てすり

OMSORG いたわりお風呂てすり - 清水[建築金物]

適当な長さにカットすることで長さも調節できます。

付属品
コンクリートプラグ:8本、取付ネジ:8本
材質
手すり部分:抗菌AES樹脂、ブラケット、ブラケットカバー:ABS樹脂、コンクリートプラグ:ABS樹脂、取付ネジ:SUS304
耐荷重(kg)
100
内容量
1箱(10本)
注意
※耐荷重100kg以上では使用しないで下さい。
※浴室内では使用できません。
※ユニットバスへの取付は、専門家に必ずご相談ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07624771SO-TB10-600218-412332×650
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
07625952SO-TB10-450218-407232×450
¥20,000
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする