NASTA(ナスタ)
アルミ物干金物
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット(2本)
1個
色
ブラック
ステンカラー
ダークブロンズ
シルバー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75704548
品番
KS-DA707AB-BK
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途
壁面直付用
色
ブラック
材質
アルミダイカスト(ADC12)
種類
壁付型
内容
1セット(2本)
仕上
アクリル焼付塗装
質量(kg/本)
1