木材金属兼用ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード75704564 品番1991475
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。
10山

全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数10 タイプB680T 取付方式ワンタッチ 用途プラスティック木材粗切り金属兼用(〜88.9mm厚) アズワン品番64-8345-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする