LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の ジグソーブレード
金属用ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
75704677
品番
1991570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
18山
全長(mm)
92.2
幅(mm)
9.2
刃厚(mm)
0.9
山数
18
タイプ
B318U
取付方式
ねじ止め
用途
ステンレス鉄非鉄金属(1.6〜6.4mm厚)
アズワン品番
64-8345-36