LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の ジグソーブレード
金属用ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
75704713
品番
1991591
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
14山
全長(mm)
133.4
幅(mm)
9.2
刃厚(mm)
1.3
山数
14
タイプ
B514T
取付方式
ワンタッチ
用途
ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4〜76.2mm厚)
アズワン品番
64-8345-66