金属用ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード75704738 品番1991605
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
24山

全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.9 山数24 タイプB524T 取付方式ワンタッチ 用途ステンレス鉄非鉄金属パイプ波板(〜3.2mm厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする